Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP KSZ8895MLXI ETHERNET-SWITCH, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3861410
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     KSZ8895MLXI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Switch IC
ethernet switch ic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 1.32 V
  • Anzahl der Pins: 128 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Unterstützte Standards: IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.3u
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Bausteintyp: Ethernet-Switch
  • Versorgungsspannung, min.: 1.14 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Controller, Halbleiter, ICs, Netzwerk-Controller, MICROCHIP, KSZ8895MLXI, 3861410, 386-1410
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    90
    Frei Haus
    ab € 6,55*
    € 8,37*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 6,40*
    € 11,71*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,71*
    € 13,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,60*
    € 13,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,18*
    € 13,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,38*
    € 12,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,09*
    € 12,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,39*
    € 9,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,28*
    € 9,85
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,16*
    € 9,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.