Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON IM67D120AXTSA1 AUDIOSTEUERUNG, MEMS-MIKROFON, 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3858710
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IM67D120AXTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audiosignalverarbeitung
Halbleiter
ICs
INFINEON
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q103
  • Bauform - Audio-IC: LLGA-5-4
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: 1.62V bis 3.6V
  • Steuer-/Bedienschnittstelle: PDM
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Audiosteuerung: MEMS-Mikrofon
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IM67D120AXTSA1, 3858710, 385-8710
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 1,46*
    € 2,03*
    Lager 139
    815
    1
    € 14,99*
    ab € 1,32*
    € 2,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,73*
    € 3,2487
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.