Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP GH CSSRM5.24-V7V9-1-1-700-R33 LED, HB, HYPERROT, 0.995W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3858705
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     GH CSSRM5.24-V7V9-1-1-700-R33
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfarbige
High-Brightness-LEDs
Komponenten
LED-Beleuchtung
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verlustleistung Pd: 995 mW
  • Durchlassstrom bei Prüfung: -
  • Durchlassspannung bei Prüfung: -
  • Produktpalette: OSLON Square Series
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Lichtstrom bei Test: -
  • Lichtstärke bei Test: -
  • Durchlassstrom If, max.: -
  • LED-Farbe: Hyperrot
  • Wellenlänge, typ.: -
  • Abstrahlwinkel: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,822*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,75*
    € 3,2725
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,08*
    € 2,4752
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,465*
    € 1,74335
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,221*
    € 1,45299
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,062*
    € 1,26378
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,052*
    € 1,25188
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,822*
    € 0,97818
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.