Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP PCA9614DPZ I2C-BUS-PUFFER, DIFFERENTIELL, TSSOP-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3858701
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PCA9614DPZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
I2C Bus
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Schnittstelle: I2C, SMBus
  • Schnittstellenanwendungsbereich: Überwachung remoter Temperaturwächter/Leckdetektoren in rauen Umgebungen
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Bauform - Schnittstellenbaustein: TSSOP
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: i2c bus, Halbleiter, ICs, Schnittstellen, Spezialschnittstellen, Treiber, NXP, PCA9614DPZ, 3858701, 385-8701
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,74*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,49*
    € 6,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,06*
    € 4,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,19*
    € 2,61
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,74*
    € 2,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.