Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BBC MICRO:BIT MEFV22B SBC, BBC MICRO:BIT V2.21 BULK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3847343
Hersteller:
     Micro:bit
Herst.-Nr.:
     MEFV22B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(SBC)
Bastler
Bildungszwecke
Boards
Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: Nordic Semiconductor
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: 300x micro:bit V2-Board
  • Prozessorserie: Cortex-M4F
  • Prozessorkern: nRF52833
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 4.028,32*
    1 Paket enthält 300 Stück (ab € 12,98427* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 4.028,32*
    € 4.793,70
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 4.001,86*
    € 4.762,21
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 3.928,71*
    € 4.675,16
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 3.895,28*
    € 4.635,38
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Micro:bit
    MEFUSBB30AV1
    € 2,51*
    Zubehör
    Micro:bit
    MEFUSBG30AV1
    € 1,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.