Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PXA911/07/S RUNDBUCHSE, KABELMONTAGE, 7POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3844602
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXA911/07/S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid)
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelbuchse
  • Produktpalette: Buccaneer 900 Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Nickel
  • Rundkontakt: Schraubbuchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 7 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, buccaneer-steckverbinder buchse, rundsteckverbinder sonstige, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, BULGIN LIMITED, PXA911/07/S, 3844602, 384-4602
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 47,65*
    € 78,37*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 59,81*
    € 86,40*
    Frei Haus
    ab € 78,87*
    € 112,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 86,40*
    € 102,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 85,22*
    € 101,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 78,99*
    € 94,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 71,37*
    € 84,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 68,83*
    € 81,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 67,51*
    € 80,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 66,19*
    € 78,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 63,74*
    € 75,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 59,81*
    € 71,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    PXA980
    ab € 2,53*
    Zubehör
    Bulgin
    PXA921/07/P
    ab € 41,02*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0941/07/P
    ab € 43,85*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0960
    ab € 2,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.