Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RASPBERRY-PI SC0626 NETZTEIL, 12.5W, AU, RASPBERRY PI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3838504
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     SC0626
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Zur Verwendung mit: Raspberry Pi Zero 2 W, Raspberry Pi 1/1+/2/3/3+-Modelle, Raspberry Pi Zero und Zero W
  • Ausgangsspannung: 5.1 VDC
  • Ausgangsstrom: 2.5 A
  • Eingangsspannungsbereich: 96V AC bis 264V AC
  • Netzsteckertyp: AU, CN, NZ
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät usb, Peripheriegeräte, Pi, Pi-Netzteile, Raspberry, RASPBERRY-PI, SC0626, 3838504, 383-8504
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 11,34*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,34*
    € 13,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,26*
    € 13,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,78*
    € 12,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,19*
    € 12,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,90*
    € 11,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,82*
    € 9,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.