Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY TE150B22RJ DRAHTWIDERSTAND, 22R, 150W, LÖTFAHNE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3829072
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     TE150B22RJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Produktpalette: TE Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Chassismontage
  • Widerstandsanschlüsse: Lötfahne
  • Temperaturkoeffizient: ± 300ppm/°C
  • Nennleistung: 150 W
  • Betriebstemperatur, max.: 225 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 195 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 22 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, CGS - TE CONNECTIVITY, TE150B22RJ, 3829072, 382-9072
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,64*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,44*
    € 42,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,00*
    € 35,70
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 28,46*
    € 33,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,37*
    € 30,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,63*
    € 26,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,92*
    € 24,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,86*
    € 23,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,34*
    € 21,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,64*
    € 18,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.