Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY TE150B5R6J DRAHTWIDERSTAND, 5R6, 150W, LÖTFAHNE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3829064
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     TE150B5R6J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Produktpalette: TE Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Chassismontage
  • Widerstandsanschlüsse: Lötfahne
  • Temperaturkoeffizient: ± 400ppm/°C
  • Nennleistung: 150 W
  • Betriebstemperatur, max.: 225 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 195 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 5.6 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, CGS - TE CONNECTIVITY, TE150B5R6J, 3829064, 382-9064
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,87*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,64*
    € 44,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,75*
    € 37,78
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 30,41*
    € 36,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,51*
    € 32,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,59*
    € 29,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,74*
    € 25,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,63*
    € 24,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,91*
    € 23,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,87*
    € 20,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.