Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. MMDT3906-LS BIPOLARES TRANSISTORARRAY 2FACH PNP, 40V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3828471
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     MMDT3906-LS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(BJT)
Bipolare
Dioden
Gleichrichter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: Zweifach pnp
  • Verlustleistung, NPN: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-363
  • Verlustleistung, PNP: 200 mW
  • DC-Stromverstärkung hFE, PNP, min.: 30 hFE
  • Übergangsfrequenz, NPN: -
  • Übergangsfrequenz, PNP: 250 MHz
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: 40 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, NPN: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: -
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, PNP: 200 mA
  • DC-Stromverstärkung hFE, NPN, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0261*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3164*
    € 0,37652
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1963*
    € 0,2336
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1091*
    € 0,12983
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0994*
    € 0,11829
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0683*
    € 0,08128
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0402*
    € 0,04784
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0366*
    € 0,04355
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0336*
    € 0,03998
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0261*
    € 0,03106
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.