Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN BK1-HTJ-606I FEINSICHERUNGSHALTER 10A 250VAC FLACHST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3820952
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     BK1-HTJ-606I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltungsschutz
Sicherungen
Sicherungshalter
EATON BUSSMANN
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Produktpalette: HTJ
  • Sicherungshalter: Halter für Feinsicherungen
  • Sicherungsstrom: 10 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • Halteranschlüsse: Steckanschlüsse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: BK1-HTJ-606I, 3820952, 382-0952
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,39*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,39*
    € 2,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.