Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN BK14-HTC-613M FEINSICHERUNGSHALTER, 10A, 250V, LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3820949
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     BK14-HTC-613M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltungsschutz
Sicherungen
Sicherungshalter
EATON BUSSMANN
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Produktpalette: HTC
  • Sicherungshalter: Halter für Feinsicherungen
  • Sicherungsstrom: 10 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • Halteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: BK14-HTC-613M, 3820949, 382-0949
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,49*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,49*
    € 2,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.