Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN BK4-HTC-528M FEINSICHERUNGSHALTER 15A 250VAC FLACHST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3820945
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     BK4-HTC-528M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltungsschutz
Sicherungen
Sicherungshalter
EATON BUSSMANN
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Produktpalette: HTC
  • Sicherungshalter: Halter für Feinsicherungen
  • Sicherungsstrom: 15 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • Halteranschlüsse: Steckanschlüsse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: BK4-HTC-528M, 3820945, 382-0945
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,11*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,07*
    € 2,4633
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,11*
    € 1,3209
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.