Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN BK2-S-4201-1X-R FEINSICHERUNGSHALTER 25A 250VAC FLACHST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3820939
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     BK2-S-4201-1X-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltungsschutz
Sicherungen
Sicherungshalter
EATON BUSSMANN
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Produktpalette: S-4000
  • Sicherungshalter: Halter für Feinsicherungen
  • Sicherungsstrom: 25 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • Halteranschlüsse: Steckanschlüsse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: BK2-S-4201-1X-R, 3820939, 382-0939
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,93*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,407*
    € 1,67433
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,378*
    € 1,63982
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,268*
    € 1,50892
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,18*
    € 1,4042
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,16*
    € 1,3804
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,93*
    € 1,1067
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.