Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ASA-48.000MHZ-L-T OSZILLATOR, 48MHZ, HCMOS, 2MMX1.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3820856
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ASA-48.000MHZ-L-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator 48mhz
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: ASA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 48 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 2mm x 1.6mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: HCMOS / TTL
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, ABRACON, ASA-48.000MHZ-L-T, 3820856, 382-0856
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,27*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.