Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ABM11W-16.0000MHZ-8-D1X-T3 QUARZ, 16MHZ, 8PF, 2MM X 1.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3820794
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABM11W-16.0000MHZ-8-D1X-T3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 16mhz
quarz halbleiter
Produktpalette: ABM11W
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Belastungskapazität: 8 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 10 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 2mm x 1.6mm
  • Nennfrequenz: 16 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 20 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, ABM11W-16.0000MHZ-8-D1X-T3, 3820794, 382-0794
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,343*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,499*
    € 0,59381
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,489*
    € 0,58191
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,422*
    € 0,50218
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,343*
    € 0,40817
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.