Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AB-557-03-HCHC-F-L-C-T TAKTGENERATOR, 100MHZ, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3820757
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AB-557-03-HCHC-F-L-C-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzmanagement
Halbleiter
ICs
Taktgeber
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform - Takt-IC: QFN-EP
  • Takt-IC: Taktgeber
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.25 V
  • Frequenz: 100 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,67*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 5,15*
    € 6,13
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 5,11*
    € 6,08
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,43*
    € 5,27
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 3,67*
    € 4,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.