Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AB-1.8432MHZ-B2 QUARZ, 1.8432MHZ, 18PF,TH, 11.5MM X5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3820755
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AB-1.8432MHZ-B2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Quarzgehäuse: Durchsteckmontage, 11.5mm x 5mm
  • Nennfrequenz: 1.8432 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 100 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: AB
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Belastungskapazität: 18 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 20 ppm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, AB-1.8432MHZ-B2, 3820755, 382-0755
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,387*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,621*
    € 0,73899
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,581*
    € 0,69139
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,495*
    € 0,58905
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,397*
    € 0,47243
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,387*
    € 0,46053
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.