Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ASTX-H11-16.000MHZ-T TCXO, 16MHZ, HCMOS, SMD, 3.2MM X 2.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3820139
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ASTX-H11-16.000MHZ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator 16mhz
oszillator
tcxo oszillatoren
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: ASTX-H11
  • Betriebstemperatur, max.: 75 °C
  • Nennfrequenz: 16 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 2.5 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: HCMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 3.2mm x 2.5mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (TCXO), Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Temperaturkompensierte, ABRACON, ASTX-H11-16.000MHZ-T, 3820139, 382-0139
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,86*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.