Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ASE-25.000MHZ-L-C-T OSZILLATOR 25MHZ LVCMOS SMD 3.2MMX2.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3820089
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ASE-25.000MHZ-L-C-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Halbleiter
Quarz Oszillator
25 mhz quarz halbleiter
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: ASE
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 25 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: LVCMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 3.2mm x 2.5mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: quarz halbleiter, Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, ABRACON, ASE-25.000MHZ-L-C-T, 3820089, 382-0089
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,17*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,20*
    € 1,428
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 1,17*
    € 1,3923
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.