Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AMCA31-101-2R450G-S1F-T3 KERAMIKANTENNE, 2.45GHZ, 50 OHM, 3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3820054
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AMCA31-101-2R450G-S1F-T3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Einzelband-Chipantennen
Passive
ABRACON
Produktpalette: AMCA31 Series
  • Antennenbaugröße: 3.2mm x 1.6mm x 1.2mm
  • Mittenfrequenz: 2.45 GHz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AMCA31-101-2R450G-S1F-T3, 3820054, 382-0054
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,263*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,389*
    € 0,46291
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,325*
    € 0,38675
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,263*
    € 0,31297
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.