Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ACAG1204-868-T KERAMIKANTENNE, 868MHZ, LINEAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3820048
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ACAG1204-868-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
Einzelband-Chipantennen
Passive
ABRACON
Produktpalette: ACAG Series
  • Antennenbaugröße: 12mm x 4mm x 1.6mm
  • Mittenfrequenz: 868 MHz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ACAG1204-868-T, 3820048, 382-0048
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3000
    3000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 3,03*
    € 4,01*
    1
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 10.150,50*
    € 10.357,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 12.030,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.