Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ACAG1204-433-T CHIP-ANTENNE, 433MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3820047
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ACAG1204-433-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
Einzelband-Chipantennen
Passive
ABRACON
Produktpalette: ACAG Series
  • Antennenbaugröße: 12mm x 4mm x 1.6mm
  • Mittenfrequenz: 433 MHz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ACAG1204-433-T, 3820047, 382-0047
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,54*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 2,20*
    € 2,62
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 2,17*
    € 2,58
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,86*
    € 2,21
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,54*
    € 1,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.