Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ACAG0801-2450-T KERAMIKANTENNE, 2.45GHZ, LINEAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3820046
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ACAG0801-2450-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Einzelband-Chipantennen
Passive
ABRACON
Produktpalette: ACAG Series
  • Antennenbaugröße: 8mm x 1mm x 1mm
  • Mittenfrequenz: 2.45 GHz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ACAG0801-2450-T, 3820046, 382-0046
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,319*
      
    Preis gilt ab 750.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1500 Stück
    € 0,496*
    € 0,59024
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,486*
    € 0,57834
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,414*
    € 0,49266
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,339*
    € 0,40341
    pro Stück
    ab 750000 Stück
    € 0,319*
    € 0,37961
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.