Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ACAG0201-2450-T KERAMIKANTENNE, 2.45GHZ, LINEAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3820045
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ACAG0201-2450-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
Einzelband-Chipantennen
Passive
ABRACON
Produktpalette: ACAG Series
  • Antennenbaugröße: 2mm x 1.25mm x 0.6mm
  • Mittenfrequenz: 2.45 GHz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ACAG0201-2450-T, 3820045, 382-0045
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,208*
      
    Preis gilt ab 40.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,313*
    € 0,37247
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,303*
    € 0,36057
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,258*
    € 0,30702
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,208*
    € 0,24752
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.