Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ABM3B-27.120MHZ-10-D1G-T QUARZ, 27.12MHZ, 10PF, 5MM X 3.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3819970
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABM3B-27.120MHZ-10-D1G-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: ABM3B
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Belastungskapazität: 10 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 10 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 5mm x 3.2mm
  • Nennfrequenz: 27.12 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 15 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, ABM3B-27.120MHZ-10-D1G-T, 3819970, 381-9970
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,527*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,833*
    € 0,99127
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,813*
    € 0,96747
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,684*
    € 0,81396
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,557*
    € 0,66283
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,527*
    € 0,62713
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.