Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AST3TQ-T-30.720MHZ-28 TCXO, 30.72MHZ, LVCMOS, 7MM X 5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3819891
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AST3TQ-T-30.720MHZ-28
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
tcxo oszillatoren
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: AST3TQ-28
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 30.72 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 280 ppb
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: LVCMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 7mm x 5mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (TCXO), Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Temperaturkompensierte, ABRACON, AST3TQ-T-30.720MHZ-28, 3819891, 381-9891
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,43*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,94*
    € 48,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,12*
    € 45,36
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 33,36*
    € 39,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,68*
    € 31,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,53*
    € 28,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,43*
    € 25,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,00*
    € 23,80
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 19,59*
    € 23,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 19,19*
    € 22,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,43*
    € 18,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.