Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ABS07-32.768KHZ-4-T QUARZ, 32.768KHZ, 3.2MM X 1.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3819766
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABS07-32.768KHZ-4-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: ABS07
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Belastungskapazität: 12.5 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 3.2mm x 1.5mm
  • Nennfrequenz: 32.768 kHz
  • Frequenzstabilität + / -: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, ABS07-32.768KHZ-4-T, 3819766, 381-9766
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,834*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,409*
    € 1,67671
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,369*
    € 1,62911
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,303*
    € 1,55057
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,193*
    € 1,41967
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,146*
    € 1,36374
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 1,104*
    € 1,31376
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 1,087*
    € 1,29353
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,061*
    € 1,26259
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,044*
    € 1,24236
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,834*
    € 0,99246
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.