Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AMXLA-Q1040-100M-T LEISTUNGSINDUKTIVITÄT 10UH GESCH 7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3819092
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AMXLA-Q1040-100M-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 7 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 10 µH
  • Produktpalette: AMXLA-Q1040
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 8 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 10 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.033 ohm
  • Produkthöhe: 3.8 mm
  • Produktlänge: 11 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, ABRACON, AMXLA-Q1040-100M-T, 3819092, 381-9092
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,896*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,406*
    € 1,67314
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,326*
    € 1,57794
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,276*
    € 1,51844
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,166*
    € 1,38754
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,146*
    € 1,36374
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,896*
    € 1,06624
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.