Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / BEI SENSORS MHK5-S101G-1213-B150-PRL DREHGEBER, MECHANISCH, ABSOLUT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3818976
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     MHK5-S101G-1213-B150-PRL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Produktpalette: MHK5
  • Encoder-Typ: Absolutdruck
  • Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Encoder-Technologie: Mechanisch
  • Encoder-Montage: Flanschmontage
  • Schaft: Sacklochwelle
  • Anzahl der Rastungen: 0 Rastungen
  • Drucktaster: Ohne Drucktaster
  • Encoderausgang: Gray-Code
  • IP-Schutzart: IP65
  • Encoderauflösung: 8192 PPR
  • Anschluss: M23-Steckverbinder
  • Wellendurchmesser: 15 mm
  • Anzahl der Kanäle: -
  • Drehzahl, max.: 6000 rpm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Länge der Welle: -
  • Ausrichtung: Horizontal
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: M23-Steckverbinder, absolut encoder, Automatisierung, Drehgeber, Encoder, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, SENSATA / BEI SENSORS, MHK5-S101G-1213-B150-PRL, 3818976, 381-8976
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 648,06*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 910,42*
    € 1.083,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 883,23*
    € 1.051,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 734,82*
    € 874,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 701,92*
    € 835,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 687,60*
    € 818,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 673,27*
    € 801,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 648,06*
    € 771,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.