Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) EVKT-MP2731 EVAL.KIT, LADE-IC, LITHIUM-IONEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3818912
Herst.-Nr.:
     EVKT-MP2731
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriemanagement
Development
Entwicklungsboards
Evaluationstools
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Monolithische Stromversorgungssysteme
  • Unterart Anwendung: Li-Ionen-Akkuladegerät
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MP2731, USB/I2C-Kommunikationskit, USB-Kabel, Flachbandkabel, Handbuch
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Batterie/Akku
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: MP2731
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 136,19*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 171,99*
    € 204,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 171,78*
    € 204,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 154,55*
    € 183,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 151,82*
    € 180,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 136,19*
    € 162,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.