Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 8853622100091 ENTSTÖRKONDENSATOR, 470PF, KLASSE X2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3818546
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     8853622100091
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
würth elektronik entstörkondensator...
entstörkondensator
Produktpalette: WCAP-CSSA
  • Nennspannung Y: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Nennspannung X: 250 VAC
  • Entstörklasse: X2
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1808 [Metrisch: 4520]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 470 pF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator 250v, (Keramik), Bauelemente, Funkentstörkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, WURTH ELEKTRONIK, 8853622100091, 3818546, 381-8546
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,293*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,061*
    € 1,26259
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,733*
    € 0,87227
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,693*
    € 0,82467
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,546*
    € 0,64974
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,46*
    € 0,5474
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,381*
    € 0,45339
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,378*
    € 0,44982
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,376*
    € 0,44744
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,373*
    € 0,44387
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,293*
    € 0,34867
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.