Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008474 LED KÜHLKÖRPER, ALULEGIERUNG, 0.47°C/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3813321
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008474
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komponenten
LED-Beleuchtung
LED-Kühlkörper
MULTICOMP PRO
Produktpalette: MP Radial LED Heatsinks
  • Zur Verwendung mit: Radial LED's
  • Außendurchmesser: 120 mm
  • Außenhöhe: 150 mm
  • Kühlkörpermaterial: Aluminiumlegierung
  • Wärmewiderstand: 0.47 °C/W
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MP008474, 3813321, 381-3321
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 37,13*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,98*
    € 70,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,32*
    € 68,21
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 53,81*
    € 64,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,31*
    € 62,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,39*
    € 54,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,71*
    € 50,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,13*
    € 44,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.