Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008473 LED KÜHLKÖRPER, ALULEGIERUNG, 0.81°C/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3813318
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008473
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komponenten
LED-Beleuchtung
LED-Kühlkörper
MULTICOMP PRO
Produktpalette: MP Radial LED Heatsinks
  • Zur Verwendung mit: Radial LED's
  • Außendurchmesser: 120 mm
  • Außenhöhe: 50 mm
  • Kühlkörpermaterial: Aluminiumlegierung
  • Wärmewiderstand: 0.81 °C/W
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MP008473, 3813318, 381-3318
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,14*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,69*
    € 38,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,44*
    € 37,41
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 27,51*
    € 32,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,02*
    € 30,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,58*
    € 26,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,04*
    € 26,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,83*
    € 23,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,14*
    € 19,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.