Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008472 LED KÜHLKÖRPER, ALULEGIERUNG, 1.15°C/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3813317
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008472
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komponenten
LED-Beleuchtung
LED-Kühlkörper
MULTICOMP PRO
Produktpalette: MP Radial LED Heatsinks
  • Zur Verwendung mit: Radial LED's
  • Außendurchmesser: 120 mm
  • Außenhöhe: 25 mm
  • Kühlkörpermaterial: Aluminiumlegierung
  • Wärmewiderstand: 1.15 °C/W
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MP008472, 3813317, 381-3317
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,92*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,37*
    € 29,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,18*
    € 28,77
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 21,15*
    € 25,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,41*
    € 23,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,95*
    € 20,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,57*
    € 19,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,91*
    € 17,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,92*
    € 14,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.