Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008468 LED KÜHLKÖRPER, ALULEGIERUNG, 0.89°C/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3813313
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008468
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komponenten
LED-Beleuchtung
LED-Kühlkörper
MULTICOMP PRO
Produktpalette: MP Radial LED Heatsinks
  • Zur Verwendung mit: Radial LED's
  • Außendurchmesser: 100 mm
  • Außenhöhe: 80 mm
  • Kühlkörpermaterial: Aluminiumlegierung
  • Wärmewiderstand: 0.89 °C/W
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MP008468, 3813313, 381-3313
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,64*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,80*
    € 30,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,71*
    € 30,59
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 23,92*
    € 28,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,83*
    € 25,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,95*
    € 23,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,63*
    € 23,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,64*
    € 18,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.