Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008467 LED KÜHLKÖRPER, ALULEGIERUNG, 1.65°C/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3813312
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008467
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komponenten
LED-Beleuchtung
LED-Kühlkörper
MULTICOMP PRO
Produktpalette: MP Radial LED Heatsinks
  • Zur Verwendung mit: Radial LED's
  • Außendurchmesser: 70 mm
  • Außenhöhe: 100 mm
  • Kühlkörpermaterial: Aluminiumlegierung
  • Wärmewiderstand: 1.65 °C/W
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MP008467, 3813312, 381-3312
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 26,96*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,41*
    € 54,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,77*
    € 50,90
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 39,78*
    € 47,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,58*
    € 45,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,32*
    € 42,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,38*
    € 39,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,99*
    € 38,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,96*
    € 32,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.