Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008466 LED KÜHLKÖRPER, ALULEGIERUNG, 1.97°C/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3813311
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008466
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komponenten
LED-Beleuchtung
LED-Kühlkörper
MULTICOMP PRO
Produktpalette: MP Radial LED Heatsinks
  • Zur Verwendung mit: Radial LED's
  • Außendurchmesser: 70 mm
  • Außenhöhe: 70 mm
  • Kühlkörpermaterial: Aluminiumlegierung
  • Wärmewiderstand: 1.97 °C/W
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MP008466, 3813311, 381-3311
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,60*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,99*
    € 28,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,56*
    € 28,04
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 21,90*
    € 26,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,14*
    € 23,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,26*
    € 21,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,04*
    € 21,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,60*
    € 17,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.