Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008465 LED KÜHLKÖRPER, ALULEGIERUNG, 2.6°C/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3813310
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008465
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komponenten
LED-Beleuchtung
LED-Kühlkörper
MULTICOMP PRO
Zur Verwendung mit: Radial LED's
  • Produktpalette: MP Radial LED Heatsinks
  • Außendurchmesser: 70 mm
  • Außenhöhe: 40 mm
  • Kühlkörpermaterial: Aluminiumlegierung
  • Wärmewiderstand: 2.6 °C/W
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MP008465, 3813310, 381-3310
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,86*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,17*
    € 38,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,07*
    € 36,97
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 27,19*
    € 32,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,59*
    € 30,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,22*
    € 26,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,73*
    € 25,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,55*
    € 23,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,86*
    € 18,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.