Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744917230 INDUKTIVITÄT DRAHTGEW. 300NH 0.22A 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3813067
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744917230
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drahtgewickelte
Drosseln
HF-Induktivitäten
Produktpalette: WE-KI HC
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 220 mA
  • DC-Widerstand, max.: 2.8 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 2%
  • Eigenresonanzfrequenz: 990 MHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 300 nH
  • Kernmaterial: Keramik
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.1 mm
  • Produkthöhe: 0.9 mm
  • Produktlänge: 1.7 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,257*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,043*
    € 1,24117
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,678*
    € 0,80682
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,638*
    € 0,75922
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,486*
    € 0,57834
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,438*
    € 0,52122
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,403*
    € 0,47957
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,37*
    € 0,4403
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,347*
    € 0,41293
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,317*
    € 0,37723
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,257*
    € 0,30583
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.