Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744917175 INDUKTIVITÄT DRAHTGEW. 75NH 0.5A 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3813035
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744917175
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drahtgewickelte
Drosseln
HF-Induktivitäten
Produktpalette: WE-KI HC Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 500 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.52 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 2%
  • Eigenresonanzfrequenz: 1.9 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 75 nH
  • Kernmaterial: Keramik
  • Produktbreite: 1.1 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 0.9 mm
  • Produktlänge: 1.7 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,258*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,605*
    € 0,71995
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,378*
    € 0,44982
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,368*
    € 0,43792
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,348*
    € 0,41412
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,328*
    € 0,39032
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,258*
    € 0,30702
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.