Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744917039 INDUKTIVITÄT DRAHTGEW. 3.9NH 1.6A 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3813021
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744917039
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drahtgewickelte
Drosseln
HF-Induktivitäten
Produktpalette: WE-KI HC Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 1.6 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.039 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 0.2nH
  • Eigenresonanzfrequenz: 7.5 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 3.9 nH
  • Kernmaterial: Keramik
  • Produktbreite: 1.1 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 0.9 mm
  • Produktlänge: 1.7 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,285*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,519*
    € 0,61761
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,415*
    € 0,49385
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,405*
    € 0,48195
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,375*
    € 0,44625
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,365*
    € 0,43435
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,285*
    € 0,33915
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.