Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744765175GA INDUKTIVITÄT DRAHTGEW. 75NH 0.16A 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3812978
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744765175GA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drahtgewickelte
Drosseln
HF-Induktivitäten
Produktpalette: WE-KI Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 160 mA
  • DC-Widerstand, max.: 1.2 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 2%
  • Eigenresonanzfrequenz: 1.55 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 75 nH
  • Kernmaterial: Keramik
  • Produktbreite: 0.55 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,153*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,284*
    € 0,33796
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,223*
    € 0,26537
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,218*
    € 0,25942
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,201*
    € 0,23919
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,193*
    € 0,22967
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,153*
    € 0,18207
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.