Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74489440027 INDUKTIVITÄT, GEKOPPELT, 2.7UH, 2.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3812901
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74489440027
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeldrossel
doppeldrossel
Produktpalette: WE-TDC
  • RMS-Strom, parallel: 2.5 A
  • Induktivität - Parallel: 2.7 µH
  • Sättigungsstrom, parallel: 5.1 A
  • Streuinduktivität: -
  • DC-Widerstand, max., parallel: 0.04 ohm
  • Montage der Induktivität: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 8 mm
  • Produkthöhe: 3.8 mm
  • Produktlänge: 8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Gekoppelte, Induktivitäten, Passive, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 74489440027, 3812901, 381-2901
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,22*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,81*
    € 3,3439
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,65*
    € 3,1535
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,60*
    € 3,094
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 350 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 1750 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,22*
    € 1,4518
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.