Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74479778310 LEISTUNGSINDUKTIVITÄT 10UH GESCH 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3812882
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74479778310
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 1 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 10 µH
  • Produktpalette: WE-PMI
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0806 [Metrisch 2016]
  • Sättigungsstrom (Isat): 150 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.3125 ohm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 1.1 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 74479778310, 3812882, 381-2882
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,356*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,919*
    € 1,09361
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,711*
    € 0,84609
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,671*
    € 0,79849
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,592*
    € 0,70448
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,541*
    € 0,64379
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,501*
    € 0,59619
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,461*
    € 0,54859
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,453*
    € 0,53907
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,446*
    € 0,53074
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,356*
    € 0,42364
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.