Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 7447709820 LEISTUNGSINDUKTIVITÄT 82UH GESCH 2.75A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3812834
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447709820
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Sättigungsstrom (Isat): 3.4 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.105 ohm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 12 mm
  • Produkthöhe: 10 mm
  • Produktlänge: 12 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RMS-Strom Irms: 2.75 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 82 µH
  • Produktpalette: WE-PD
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 7447709820, 3812834, 381-2834
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    Frei Haus
    ab € 2,04*
    € 2,76*
    Lager 139
    132
    1
    € 14,99*
    ab € 1,51*
    € 4,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,29*
    € 5,1051
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,33*
    € 3,9627
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,13*
    € 3,7247
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,11*
    € 3,7009
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,63*
    € 3,1297
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,27*
    € 2,7013
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.