Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744373580033 LEISTUNGSINDUKTIVITÄT 330NH GESCH 18.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3812804
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744373580033
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 18.5 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 330 nH
  • Produktpalette: WE-LHMI Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 67.2 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.00215 ohm
  • Produktbreite: 8.5 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 9.7 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 744373580033, 3812804, 381-2804
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,899*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,537*
    € 1,82903
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,319*
    € 1,56961
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,269*
    € 1,51011
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,169*
    € 1,39111
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,139*
    € 1,35541
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,899*
    € 1,06981
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.