Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 7427927280 FERRITPERLE, 0.85A, 80 OHM, 25%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3812685
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7427927280
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit würth elektronik
smd ferrit
Produktpalette: WE-CBF
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 850 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.25 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 80 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 7427927280, 3812685, 381-2685
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0653*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2075*
    € 0,24693
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1674*
    € 0,19921
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1339*
    € 0,15934
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1282*
    € 0,15256
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1262*
    € 0,15018
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0893*
    € 0,10627
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0882*
    € 0,10496
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0857*
    € 0,10198
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0845*
    € 0,10056
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0822*
    € 0,09782
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0653*
    € 0,07771
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.