Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUI SDI120G-12-U-P51 AC/DC-ADAPTER, 12V, 9A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3812519
Hersteller:
     CUI
Herst.-Nr.:
     SDI120G-12-U-P51
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: SDI120G-U
  • Eingangsspannung, V AC: 100V AC bis 240V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 VDC
  • Ausgangsanschluss: DIN, 4-polig
  • Ausgangsleistung, max.: 108 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 9 A
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Netzsteckertyp: Kaltgerätestecker (IEC 60320 C14)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 168,37*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 168,37*
    € 200,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 168,06*
    € 199,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 117,83*
    € 140,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 110,56*
    € 131,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 102,75*
    € 122,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.