Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 561R10TCCV22BA SCHEIBENKONDENSATOR, 2.2PF, 1KV, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3812260
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     561R10TCCV22BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Dielektrikum: C0K / P100
  • Produktpalette: 561R
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 0.5pF
  • Anschlussabstand: 6.4 mm
  • Kapazität: 2.2 pF
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 1 kV
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Single-Layer-Keramikkondensatoren, VISHAY, 561R10TCCV22BA, 3812260, 381-2260
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,50*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,191*
    € 1,41729
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,10*
    € 1,309
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,918*
    € 1,09242
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,768*
    € 0,91392
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,719*
    € 0,85561
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,679*
    € 0,80801
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,659*
    € 0,78421
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,61*
    € 0,7259
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,50*
    € 0,595
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.